Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2
NT-FL-ALU/A2-(3,5,-5,5)-6,0X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 6 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,5-5,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.50 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Datenblätter(X)